SIEMENS - SIE8WD44001AC COL.LUM.LUCE FISSA VERDE 12-240V - 8WD44001AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung bei DC - 12...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209496873
Artikelnummer
SIE8WD44001AC
Herstellernummer
8WD44001AC
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung bei DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
sonstige


