Startseite

SIEMENS - SIE8WD44001AF COL.LUM.LUCE FISSA BLU 12-240V - 8WD44001AF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44001AF COL.LUM.LUCE FISSA BLU 12-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209496903

Artikelnummer

SIE8WD44001AF

Herstellernummer

8WD44001AF

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...230 V

Betriebsspannung bei DC:

12...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

blau

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

elemento luminoso a luce fissa, blu, AC/DC 12 ... 230 V, 70 mm diametro, attacco BA15d senza elemento luminoso Luce fissa SIRIUS 8WD4 senza elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consenteil semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili indiverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli,basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.