Startseite

SIEMENS - SIE8WD44200CC COL.LUM. FLASH VERDE 24V DC - 8WD44200CC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44200CC COL.LUM. FLASH VERDE 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497078

Artikelnummer

SIE8WD44200CC

Herstellernummer

8WD44200CC

Hersteller

SIE

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

sonstige

elemento luce flash, con elettronica flash integrata, verde, DC 24 V, diametro 70 mm Luce flash SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acusticioppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.