SIEMENS - SIE8WD44400CB COL. LUM. FLASH ROSSO 115V AC - 8WD44400CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209497115
Artikelnummer
SIE8WD44400CB
Herstellernummer
8WD44400CB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115...115 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
sonstige


