SIEMENS - SIE8WD44405AB COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 115V - 8WD44405AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209497269
Artikelnummer
SIE8WD44405AB
Herstellernummer
8WD44405AB
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
elemento a luce fissa, con LED integrato, rosso, AC 115 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure peril controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a sceltaanche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.


