Startseite

SIEMENS - SIE8WD44405AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 115V - 8WD44405AF

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD44405AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497306

Artikelnummer

SIE8WD44405AF

Herstellernummer

8WD44405AF

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

blau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

elemento a luce fissa, con LED integrato, blu, AC 115 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapidasostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.