Startseite

SIEMENS - SIE8WD53205AB SEGN LUM LED FISSO ROSSO 24V UC - 8WD53205AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53205AB SEGN LUM LED FISSO ROSSO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358218

Artikelnummer

SIE8WD53205AB

Herstellernummer

8WD53205AB

Hersteller

SIE

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

luce fissa di segnalazione, con LED integrato, rosso, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.