Startseite

SIEMENS - SIE8WD53205BB SEGN LUM LED LAMP ROSSO 24V UC - 8WD53205BB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53205BB SEGN LUM LED LAMP ROSSO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358188

Artikelnummer

SIE8WD53205BB

Herstellernummer

8WD53205BB

Hersteller

SIE

Bemessungsspannung bei DC:

24...24 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (IP):

IP65

Fassung:

sonstige

Stromaufnahme:

0.04 A

Leistung:

-99999 W

Leuchtmittel:

LED

luce lampeggiante di segnalazione, con LED integrato, rosso, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD- Modulari e con funzionalità di comunicazione.