Startseite

SIEMENS - SIE8WD53205DB SEGN LUM LED ROTANTE ROSSO 24V UC - 8WD53205DB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53205DB SEGN LUM LED ROTANTE ROSSO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - sonstige

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358157

Artikelnummer

SIE8WD53205DB

Herstellernummer

8WD53205DB

Hersteller

SIE

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Fassung:

sonstige

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

0.04 A

luce rotante di segnalazione, con LED integrato, rosso, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Luce rotante SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.