Startseite

SIEMENS - SIE8WD53500CB SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 230V UC - 8WD53500CB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53500CB SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 230V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Leistung - -99999 J

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358126

Artikelnummer

SIE8WD53500CB

Herstellernummer

8WD53500CB

Hersteller

SIE

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Leistung:

-99999 J

Geeignet für Wandmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Xenon

luce flash di segnalazione, con elettronica flash integrata, rosso, AC 230 V, diametro 70 mm Luce flash SIRIUS 8WD5 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD -Modulari e con funzionalità di comunicazione.