SIEMENS - SIE8WH10000AN01 MORSETTO A VITE 50MMQ, BLU - 8WH10000AN01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...50 mm²
Packung
10 ST
EAN
4001869345680
Artikelnummer
SIE8WH10000AN01
Herstellernummer
8WH10000AN01
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
70.5 mm


