SIEMENS - SIE8WH10000AQ01 MORSETTO A VITE 95MMQ, BLU - 8WH10000AQ01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²
Packung
10 ST
EAN
4001869345703
Artikelnummer
SIE8WH10000AQ01
Herstellernummer
8WH10000AQ01
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
83 mm


