SIEMENS - SIE8WH10000CG07 MORSETTO DI TERRA GR.4 - 8WH10000CG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4001869402987
Artikelnummer
SIE8WH10000CG07
Herstellernummer
8WH10000CG07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...55 °C