SIEMENS - SIE8WH10000CN07 MORSETTO PE VITE 50MMQ, GIALLLO-VERDE - 8WH10000CN07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...50 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...50 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
4001869345758
Artikelnummer
SIE8WH10000CN07
Herstellernummer
8WH10000CN07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...50 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...50 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
20 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...35 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
70.5 mm