Startseite

SIEMENS - SIE8WH20000AM00 MORSETTO A MOLLA 35MMQ, GRIGIO - 8WH20000AM00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH20000AM00 MORSETTO A MOLLA 35MMQ, GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869346908

Artikelnummer

SIE8WH20000AM00

Herstellernummer

8WH20000AM00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

morsetto, morsetti a molla, morsetto passante, 35mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica dicollegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.