Startseite

SIEMENS - SIE8WH20001JG68 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 60V 4MMQ, - 8WH20001JG68

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH20001JG68 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 60V 4MMQ,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 60...60 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869347042

Artikelnummer

SIE8WH20001JG68

Herstellernummer

8WH20001JG68

Hersteller

SIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

60...60 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

61.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

morsetto, morsetti a molla, morsetto portafusibile per fusibile G, con LED, 4mm², nero Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.