SIEMENS - SIE8WH20030AF00 MORSETTO A MOLLA A 3 P.TI 2,5MMQ, GRIGI - 8WH20030AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 28 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4001869346830
Artikelnummer
SIE8WH20030AF00
Herstellernummer
8WH20030AF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
28 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


