SIEMENS - SIE8WH20030AH00 MORSETTO A MOLLA A 3 P.TI 6MMQ, GRIGIO - 8WH20030AH00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 52 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
4001869347196
Artikelnummer
SIE8WH20030AH00
Herstellernummer
8WH20030AH00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
52 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
90.5 mm


