SIEMENS - SIE8WH20205AF00 MORSET. MOLLA 2LIV+DIODO T-B 2,5MMQ, GR - 8WH20205AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 26 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4001869347332
Artikelnummer
SIE8WH20205AF00
Herstellernummer
8WH20205AF00
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
26 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
67.5 mm