Startseite

SIEMENS - SIE8WH81202AB05 TARGHETTA FRONT. 5,2MM LONG. 1-10 - 8WH81202AB05

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH81202AB05 TARGHETTA FRONT. 5,2MM LONG. 1-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

4001869349015

Artikelnummer

SIE8WH81202AB05

Herstellernummer

8WH81202AB05

Hersteller

SIE

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

weiß

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, 01-10, larghezza del morsetto 5,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 2,5 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazionemoderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori periscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicitàdi applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.