SIEMENS - SIE8WH81212AB15 TARGHETTA PIATT. 5,2MM LONG. 11-20 - 8WH81212AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
4001869350134
Artikelnummer
SIE8WH81212AB15
Herstellernummer
8WH81212AB15
Hersteller
SIE
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
etichetta di siglatura, iscrizione piatta, 11-20, larghezza del morsetto 5,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 2,5 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7.Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


