Startseite

SIEMENS - SIE8WH90001GD00 COPERTURA X MORS. MOLLA 3 LIV. - 8WH90001GD00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90001GD00 COPERTURA X MORS. MOLLA 3 LIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Rastbar - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869394350

Artikelnummer

SIE8WH90001GD00

Herstellernummer

8WH90001GD00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

coperchio per morsetto a tre piani, larghezza 5,2 mm, grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica dicollegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.