Startseite

SIEMENS - SIE8WH90203FA00 PONTICELLO 3 POLI 240MMQ - 8WH90203FA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90203FA00 PONTICELLO 3 POLI 240MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Rastermaß - 240 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869345857

Artikelnummer

SIE8WH90203FA00

Herstellernummer

8WH90203FA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

320 A

Rastermaß:

240 mm

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

ponticello ad innesto, a 3 poli, completamente isolato, viene inserito e agganciato nella bussola di serraggio , per morsetti da 240mm² Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.