SIEMENS - SIE8WH91200BA00 SPINA PER MORS. A VITE 95MMQ - 8WH91200BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Montageart - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...10 mm²
Packung
10 ST
EAN
4001869345796
Artikelnummer
SIE8WH91200BA00
Herstellernummer
8WH91200BA00
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.2 mm
Betriebstemperatur:
-25...55 °C


