SIEMENS - SIEBVP034264 BD01-AK1X-S14 - BVP034264
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169701242
Artikelnummer
SIEBVP034264
Herstellernummer
BVP034264
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm


