SIEMENS - SIEBVP034279 BD01-AK2X-CEE165S14 - BVP034279
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Abgangsart - Steckdose
Packung
1 ST
EAN
4019169701396
Artikelnummer
SIEBVP034279
Herstellernummer
BVP034279
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
265 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm