Startseite

SIEMENS - SIEBVP085093 BD01-AK02M0-F - BVP085093

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP085093 BD01-AK02M0-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - sonstige

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169735803

Artikelnummer

SIEBVP085093

Herstellernummer

BVP085093

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

-99999

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

200 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

119.5 mm

BD01-AK02M0/F Cassetta di derivazione.