Startseite

SIEMENS - SIEBVP207986 BD2-AK2M2-CEE325A323 - BVP207986

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP207986 BD2-AK2M2-CEE325A323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - CEE-Steckdose 5-polig 32 A

  • Abgangsart - Steckdose

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169744157

Artikelnummer

SIEBVP207986

Herstellernummer

BVP207986

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 32 A

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

Leitungsschutzschalter

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

305 mm

Höhe:

160 mm

BD2-AK2M2/CEE325A323 Cassetta di derivazione.