SIEMENS - SIEBVP233553 BD01-63-3-1 - BVP233553
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169759229
Artikelnummer
SIEBVP233553
Herstellernummer
BVP233553
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
3000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm