Startseite

SIEMENS - SIEBVP261507 BD2A-3-800-SB-3 - BVP261507

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP261507 BD2A-3-800-SB-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169786058

Artikelnummer

SIEBVP261507

Herstellernummer

BVP261507

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Farbe:

grau

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

325 mm

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

BD2A-3-800-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 800 A, N+ PE, 12 punti di derivazione.