Startseite

SIEMENS - SIEBVP261797 BD2A-400-TH - BVP261797

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP261797 BD2A-400-TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787178

Artikelnummer

SIEBVP261797

Herstellernummer

BVP261797

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Farbe:

grau

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

360 mm

BD2A-400-TH Elemento di deviazione, elemento a T indietro 160 ... 400 A.