SIEMENS - SIEBVP262003 BD2C-400-EE - BVP262003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Packung
1 ST
EAN
4019169787741
Artikelnummer
SIEBVP262003
Herstellernummer
BVP262003
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
687 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
200 mm