Startseite

SIEMENS - SIEBVP262009 BD2C-1250-EE - BVP262009

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP262009 BD2C-1250-EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787802

Artikelnummer

SIEBVP262009

Herstellernummer

BVP262009

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

1250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

688 mm

Breite:

631 mm

Höhe:

200 mm

BD2C-1250-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 1250 A.