SIEMENS - SIEBVP034253 BD01-40-3-0,5 - BVP034253
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169701136
Artikelnummer
SIEBVP034253
Herstellernummer
BVP034253
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
6
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
3000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm