Startseite

SIEMENS - SIEBVP034259 BD01-E_TESTATA DI ALIMENTAZIONE 40/63/10 - BVP034259

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP034259 BD01-E_TESTATA DI ALIMENTAZIONE 40/63/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701198

Artikelnummer

SIEBVP034259

Herstellernummer

BVP034259

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

100 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

0.26 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

104 mm

BD01-E Cassetta di alimentazione.