SIEMENS - SIEBVP034272 BD01-AK1X-F - BVP034272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 35 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169701327
Artikelnummer
SIEBVP034272
Herstellernummer
BVP034272
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
35 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
195 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm