Startseite

SIEMENS - SIEBVP034274 BD01-AK2X-S27 - BVP034274

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP034274 BD01-AK2X-S27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - sonstige

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701341

Artikelnummer

SIEBVP034274

Herstellernummer

BVP034274

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

195 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

BD01-AK2X/S27 Cassetta di derivazione.