Startseite

SIEMENS - SIEBVP034282 BD01-AK2M1-CEE325A323 - BVP034282

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP034282 BD01-AK2M1-CEE325A323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - CEE-Steckdose 5-polig 32 A

  • Abgangsart - Steckdose

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701426

Artikelnummer

SIEBVP034282

Herstellernummer

BVP034282

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

32 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 32 A

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

Leitungsschutzschalter

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

265 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

176 mm

BD01-AK2M1/CEE325A323 Cassetta di derivazione.