Startseite

SIEMENS - SIEBVP034284 BD01-AK2M2-F - BVP034284

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP034284 BD01-AK2M2-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 35 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - sonstige

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169701440

Artikelnummer

SIEBVP034284

Herstellernummer

BVP034284

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

35 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

265 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

BD01-AK2M2/F Cassetta di derivazione.