SIEMENS - SIEBVP047146 BD2-AK1-A163 - BVP047146
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169702270
Artikelnummer
SIEBVP047146
Herstellernummer
BVP047146
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
Leitungsschutzschalter
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm


