SIEMENS - SIEBVP085090 BD01-AK02X-ZS3 - BVP085090
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169735773
Artikelnummer
SIEBVP085090
Herstellernummer
BVP085090
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
200 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
77.5 mm


