Startseite

SIEMENS - SIEBVP087483 BD01-AK01X-ZS - BVP087483

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP087483 BD01-AK01X-ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - sonstige

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169735858

Artikelnummer

SIEBVP087483

Herstellernummer

BVP087483

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

100 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

77.5 mm

BD01-AK01X/ZS Cassetta di derivazione per 1 fusibile cilindrico 10 x 38 mm.