SIEMENS - SIEBVP090162 BD01-160-2-0,5 - BVP090162
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169736497
Artikelnummer
SIEBVP090162
Herstellernummer
BVP090162
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
4
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm