Startseite

SIEMENS - SIEBVP090165 BD01-160-E - BVP090165

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP090165 BD01-160-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169736527

Artikelnummer

SIEBVP090165

Herstellernummer

BVP090165

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

0.28 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

104 mm

BD01-160-E cassetta di alimentazione 160 A.