Startseite

SIEMENS - SIEBVP203135 BD2-AK2X-S18 - BVP203135

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP203135 BD2-AK2X-S18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - sonstige

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169742801

Artikelnummer

SIEBVP203135

Herstellernummer

BVP203135

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

63 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

BD2-AK2X/S18 Cassetta di derivazione 63 A / 1 x a 3 poli D02.