Startseite

SIEMENS - SIEBVP203162 BD2-AK3X-GS00 - BVP203162

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP203162 BD2-AK3X-GS00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 125 A

  • Phasenselektion - nein

  • Ausführung der Steckdosen - sonstige

  • Abgangsart - Leitungseinführung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169743044

Artikelnummer

SIEBVP203162

Herstellernummer

BVP203162

Hersteller

SIE

Polzahl:

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

125 A

Phasenselektion:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

690...690 V

Mit Arretierung:

ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

440 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

BD2-AK3X/GS00 Cassetta di derivazione 125 A / 1 x a 3 poli rettilineo ID2000 base portafusibili GS00.