SIEMENS - SIEBVP203163 BD2-AK3X-GSTZ00 - BVP203163
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 125 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169743051
Artikelnummer
SIEBVP203163
Herstellernummer
BVP203163
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
125 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
215 mm


