SIEMENS - SIEBVP203252 BD2-AK2M2-F - BVP203252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 63 A
Phasenselektion - nein
Ausführung der Steckdosen - sonstige
Abgangsart - Leitungseinführung
Packung
1 ST
EAN
4019169743259
Artikelnummer
SIEBVP203252
Herstellernummer
BVP203252
Hersteller
SIE
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Phasenselektion:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm


