Startseite

SIEMENS - SIEBVP233556 BD01-100-3-1 - BVP233556

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP233556 BD01-100-3-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169759243

Artikelnummer

SIEBVP233556

Herstellernummer

BVP233556

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Farbe:

grau

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Anzahl der Abgangsstellen:

3

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

BD01-100-3-1 condotto sbarre BD01 100 A.