SIEMENS - SIEBVP233557 BD01-100-2-1 - BVP233557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169759250
Artikelnummer
SIEBVP233557
Herstellernummer
BVP233557
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Farbe:
grau
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Anzahl der Abgangsstellen:
2
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm